※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6497-40 樹脂製ホースニップル カクダイ 44391155 6497-40 樹脂製ホースニップル カクダイ 44391155

樹脂製ホースニップル

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44391155 品番 6497-40
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
モノタロウではこんなお得な商品も!
種類ホース継手 形状ホースニップル 材質PA 取付ねじ(d)R1-1/2 寸法A(mm)69 寸法B(Φmm)36.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
樹脂製ボールコックへの接続
教育・研究機関

屋外で灌水ホースに樹脂製ボールコックを接続するために購入。タケノコが複数のホースサイズに対応できる異型タイプならもっと利用先が増えるのだが。

1人が参考にしています
2024-11-14
用途:
水道工事
農・林・水産業

市販されてなかったので、こちらで見つけて助かりました。

2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
44391137
2024-05-14
用途:
散水ポンプの入出口に使用
サービス業

樹脂もしっかりしていて問題なし
近年真鍮が高騰しているので温度変化が少なければ十分
な感じです

対象商品:
44391121
2024-02-12
用途:
ディスクフィルタからホームにつなぐ。
農・林・水産業

良い商品ですが、寸法を間違えました、再度よろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
44391164
2023-04-26
用途:
チラーメンテナンス用具製作部品として

先端径が少し細めに成形されており、ホース脱着の頻度が高い場合に作業しやすい。
特に、硬いサクションホースの接続には有難い設計。
黒色樹脂なので、耐候性は問題ない。
タケノコ構造のカエリは鋭利ではなくホースバンドは確実に締める必要がある。

対象商品:
44391112
2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

対象商品:
44391112
2023-02-08
用途:
53969966フィルターハウジング1/2用に使用
その他業種

購入時の注意事項案内により、トラブルことなく購入出来ました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする