VZ3140-BG-01T V Series(VZ3140) SMC 44392172

V Series(VZ3140)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44392172 品番VZ3140-BG-01T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,950
この商品は59種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPTF 管接続口径NPTF1/8 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする