VZ3140-4G-01T V Series(VZ3140) SMC 44392197

V Series(VZ3140)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44392197 品番VZ3140-4G-01T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,130
この商品は59種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類NPTF 管接続口径NPTF1/8 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44392197 VZ3140-4G-01T 43334865 SYJ5140-4G-01T S Series(SYJ5140) SMC S Series(SYJ5140) SMC 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする