砲金絶縁ユニオン

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44392704 品番 6129-13
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
呼び13 形状ユニオン 材質銅、青銅 仕様ノンアスベストパッキン入 種類銅管用継手 寸法A(mm)46 寸法C(Φmm)15.88 寸法BRc1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44392713
2018-09-01
用途:
給湯機 据置型 交換作業
リフォーム・ラボ 様 (建設業・工事業)

鉄管から銅管への必要部品です
使用頻度はとても高く、満足する商品です。

対象商品:
44392713
2018-03-13
用途:
冷水配管工事
有限会社テクニカルエアサービス 様 (建設業・工事業)

鉄管と銅管の接続用で使用しました。絶縁のため価格はこんなもんでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする