※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金絶縁ユニオン
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44392713
品番
6129-20
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び
20
形状
ユニオン
材質
銅、青銅
仕様
ノンアスベストパッキン入
種類
銅管用継手
寸法A(mm)
53
寸法C(Φmm)
22.22
寸法B
Rc3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材