2Dクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44392756 品番 690-13-D
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サニタリー継手

呼び2S 形状その他 材質ステンレスSUS304相当 種類メカニカル継手 内径(Φmm)58 寸法A(mm)92 外径(Φmm)77 寸法C(Φmm)58 寸法B(Φmm)77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44392756
2019-11-16
用途:
ダクトクランプ取り付け
運輸・通信業

しっかりしていて非常に使いやすい。海水に晒されるのでステンレスの持ちを試してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする