※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3Kクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44392774 品番 690-12-D
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サニタリー継手

呼び2S 形状その他 材質ステンレス 種類メカニカル継手 内径(Φmm)80 寸法A(mm)103 寸法B(mm)98 寸法C(Φmm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする