※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
3Kクランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44392783
品番
690-12-F
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
サニタリー継手
呼び
3S
形状
その他
材質
ステンレス
種類
メカニカル継手
内径(Φmm)
108
寸法A(mm)
137
寸法B(mm)
123
寸法C(Φmm)
108
商品豆知識
配管工事を支える補助部材