カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
パイプハンガー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44392801
品番
690-24-C
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サニタリー継手
呼び
1.5S
形状
その他
材質
ステンレスSUS304相当
種類
メカニカル継手
内径(Φmm)
38.1
寸法B(mm)
81
寸法C(mm)
31
寸法A(Φmm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材