カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
ブラインドヘルール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44392826
品番
690-04-A
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び
1S
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
サニタリー継手
寸法A(Φmm)
50.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材