※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

690-04-C ブラインドヘルール カクダイ 44392835 690-04-C ブラインドヘルール カクダイ 44392835

ブラインドヘルール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44392835 品番 690-04-C
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び1.5S 材質SUS304 形状ヘルール 種類サニタリー継手 寸法A(Φmm)50.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする