※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
ブラインドヘルール
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
2S
注文コード
44392844
品番
690-04-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
2S
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
サニタリー継手
寸法A(Φmm)
64
商品豆知識
配管工事を支える補助部材