※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
ブラインドヘルール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44392853
品番
690-04-E
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び
2.5S
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
サニタリー継手
寸法A(Φmm)
77.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材