へルールガスケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径2S 材質Si 注文コード44393036 品番690-17-D
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は呼び径・材質など41種類から選べます 他の種類を見る

サニタリー継手

呼び径2S 材質Si 付属品ツバ付き 形状ヘルール 呼び2S

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44392896
2022-03-15
用途:
機械の付属パッキン
本多交易株式会社 様

世界的なシリコン材量不足で入手できるか心配しておりました。ちなみに他のガスケットメーカーは現在注文中止になっておりました。今後も安定して入手できると良いです。

対象商品:
44393036
2022-02-21
用途:
配管工事

サニタリー配管の接続部に使用しています。ヘルール部の変形で、通常のパッキンでは漏液の心配がありましたが、このタイプだと安心です

対象商品:
44393142
2014-08-14
用途:
仕事場の移送配管の継ぎ手用パッキン。

この材質だと臭いや色が移らず、なおかつ寿命も長いので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする