曜日別特売
690-18-A へルールガスケット カクダイ 44393063

へルールガスケット

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径1S材質EPDM注文コード44393063品番690-18-A
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

サニタリー継手

呼び径1S材質EPDM付属品ツバ付き形状ヘルール呼び1S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44392896
2022-03-15
用途: 機械の付属パッキン
本多交易株式会社

世界的なシリコン材量不足で入手できるか心配しておりました。ちなみに他のガスケットメーカーは現在注文中止になっておりました。今後も安定して入手できると良いです。

対象商品 : 44393036
2022-02-21
用途: 配管工事

サニタリー配管の接続部に使用しています。ヘルール部の変形で、通常のパッキンでは漏液の心配がありましたが、このタイプだと安心です

対象商品 : 44393142
2014-08-14
用途: 仕事場の移送配管の継ぎ手用パッキン。

この材質だと臭いや色が移らず、なおかつ寿命も長いので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする