※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

690-07-C へルールチーズ カクダイ 44393167 690-07-C へルールチーズ カクダイ 44393167

へルールチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び1.5S 材質SUS304 注文コード44393167 品番690-07-C
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は呼び・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

サニタリー継手

呼び1.5S 材質SUS304 形状チーズ 全長(mm)140 種類サニタリー継手 外径(Φmm)50.5 寸法B(mm)140 寸法C(mm)70 寸法A(Φmm)50.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする