※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
へルールチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
1S
材質
SUS316L
注文コード
44393185
品番
691-07-A
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥22,968
販売価格(税別)
¥
20,880
バスケットに入れる
この商品は
呼び・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
サニタリー継手
呼び
1S
材質
SUS316L
形状
チーズ
全長(mm)
110
種類
サニタリー継手
外径(Φmm)
50.5
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
55
寸法A(Φmm)
50.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材