※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

691-07-D へルールチーズ カクダイ 44393194 691-07-D へルールチーズ カクダイ 44393194

へルールチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び2S 材質SUS316L 注文コード44393194 品番691-07-D
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は呼び・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

サニタリー継手

呼び2S 材質SUS316L 形状チーズ 全長(mm)164 種類サニタリー継手 外径(Φmm)64 寸法B(mm)164 寸法C(mm)82 寸法A(Φmm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする