カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
ヘルールホースアダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
1S
形状
ストレート
材質
SUS304
注文コード
44393203
品番
690-25-A
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び・形状・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サニタリー継手
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘルールホースアダプター SUS304
モノタロウ
¥
3,398
¥
3,738
税込
呼び
1S
形状
ストレート
材質
SUS304
全長(mm)
81
種類
サニタリー継手
外径(Φmm)
25.4
寸法C(mm)
81
寸法B(Φmm)
25.4
寸法A(Φmm)
50.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材