※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

690-25-F ヘルールホースアダプター カクダイ 44393237 690-25-F ヘルールホースアダプター カクダイ 44393237

ヘルールホースアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び3S 形状ストレート 材質SUS304 注文コード44393237 品番690-25-F
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は呼び・形状・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

サニタリー継手

呼び3S 形状ストレート 材質SUS304 全長(mm)101 種類サニタリー継手 外径(Φmm)76.3 寸法C(mm)101 寸法B(Φmm)76.3 寸法A(Φmm)91

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44393212
2017-11-30
用途:
食品用のホースにつけて、コンテナタンクの取出し口に使用
製造業

ホースとの合性かわかりませんが、入れるとき少しきつかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする