カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
ヘルール外ネジアダプター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44393255
品番
690-26-A×20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び
1S×20
寸法B
R3/4
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
寸法C(mm)
60
寸法A(Φmm)
50.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材