690-26-C×25 ヘルール外ネジアダプター カクダイ 44393273 690-26-C×25 ヘルール外ネジアダプター カクダイ 44393273

ヘルール外ネジアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44393273 品番 690-26-C×25
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び1.5S×25 寸法BR1 材質SUS304 形状ストレート 種類サニタリー継手 寸法C(mm)60 寸法A(Φmm)50.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする