※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
ヘルール外ネジアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44393291
品番
690-26-C×40
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び
1.5S×40
寸法B
R1 1/2
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
寸法C(mm)
65
寸法A(Φmm)
50.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材