※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
ヘルール外ネジアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44393316
品番
690-26-E×50
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び
2.5S×50
寸法B
R2
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
寸法C(mm)
80
寸法A(Φmm)
77.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材