曜日別特売
690-27-C×13 ヘルール内ネジソケット カクダイ 44393361

690-27-C×13 ヘルール内ネジソケット カクダイ 44393361
690-27-C×13 ヘルール内ネジソケット カクダイ 44393361

ヘルール内ネジソケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び1.5S×13
内容量1個注文コード44393361品番690-27-C×13
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

サニタリー継手

種類サニタリー継手形状ソケット材質SUS304寸法BRp1/2呼び1.5S×13寸法A(Φmm)50.5全長(mm)21外径(Φmm)50.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 圧力計の接手用
株式会社ロキテクノ製造業

圧力計のおねじがG 3/8だったのですが、製品のネジソケットに対してシールができませんでした。

対象商品 : 44393352
2021-05-26
用途: 塩水配管の接続
製造業

塩水配管で錆やすいので、SUS316があればよかった。

対象商品 : 44393361
2015-05-20
用途: サニタリー機械への水配管接続

へルール配管に直接水配管(ホース)を接続出来て便利です。全閉フタを購入し穴加工を依頼しようと思っていたが、これ1個で加工済みの為、便利で価格も高くないと思われました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする