※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
ロングヘルール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44393447
品番
690-02-F
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び
3S
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
サニタリー継手
寸法C(Φmm)
72.3
寸法B(Φmm)
76.3
寸法A(Φmm)
91
商品豆知識
配管工事を支える補助部材