カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
異径ヘルール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44393456
品番
690-03-A×K
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
サニタリー継手
呼び
1S×10A
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
サニタリー継手
寸法C(Φmm)
11.3
寸法B(Φmm)
17.3
寸法A(Φmm)
50.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材