カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
中・高圧クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44393483
品番
690-11-C
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サニタリー継手
呼び
1.5S
材質
ステンレスSCS13A(SUS304相当)
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
寸法A(mm)
56
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材