690-11-E 中・高圧クランプ カクダイ 44393501 690-11-E 中・高圧クランプ カクダイ 44393501

中・高圧クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44393501 品番 690-11-E
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サニタリー継手

呼び2.5S 材質ステンレスSCS13A(SUS304相当) 形状ヘルール 種類メカニカル継手 寸法A(mm)57 寸法B(mm)128 寸法C(mm)94

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする