片へルールエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び1S 材質SUS304 種類サニタリー継手 注文コード44393562 品番690-06-A
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は呼び・材質・種類など10種類から選べます 他の種類を見る

サニタリー継手

呼び1S 材質SUS304 形状エルボ 種類サニタリー継手 寸法A(mm)50.5 寸法D(mm)55 寸法E(mm)34 寸法B(mm)25.4 寸法C(mm)23 寸法C(Φmm)23 寸法B(Φmm)25.4 寸法A(Φmm)50.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする