※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

690-06-C 片へルールエルボ カクダイ 44393571 690-06-C 片へルールエルボ カクダイ 44393571

片へルールエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び1.5S 材質SUS304 種類サニタリー継手 注文コード44393571 品番690-06-C
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は呼び・材質・種類など10種類から選べます 他の種類を見る

サニタリー継手

呼び1.5S 材質SUS304 形状エルボ 種類サニタリー継手 寸法A(mm)50.5 寸法D(mm)70 寸法E(mm)49 寸法B(mm)38.1 寸法C(mm)35.7 寸法C(Φmm)35.7 寸法B(Φmm)38.1 寸法A(Φmm)50.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする