※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
片へルールエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
2S
材質
SUS316L
種類
サニタリー継手
注文コード
44393587
品番
691-06-D
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・材質・種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サニタリー継手
呼び
2S
材質
SUS316L
形状
エルボ
種類
サニタリー継手
寸法A(mm)
64
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
61
寸法B(mm)
50.8
寸法C(mm)
47.8
寸法C(Φmm)
47.8
寸法B(Φmm)
50.8
寸法A(Φmm)
64
商品豆知識
配管工事を支える補助部材