カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
外ネジソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44393693
品番
518-30-20×10
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
ホース継手
形状
ソケット
材質
鋼
寸法A
R3/8
呼び
10
寸法B(Φmm)
8
寸法C(mm)
50
寸法D(Φmm)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材