※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

518-30-20×6 外ネジソケット カクダイ 44393711 518-30-20×6 外ネジソケット カクダイ 44393711

外ネジソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44393711 品番 518-30-20×6
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種類ホース継手 形状ソケット 材質 寸法AR1/4 呼び6 寸法B(Φmm)7.5 寸法C(mm)50 寸法D(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする