※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
外ネジソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44393736
品番
518-30-40×20
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種類
ホース継手
形状
ソケット
材質
鋼
寸法A
R3/4
呼び
20
寸法B(Φmm)
16
寸法C(mm)
67
寸法D(Φmm)
36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材