※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

518-40-40×20 外ネジプラグ カクダイ 44393815 518-40-40×20 外ネジプラグ カクダイ 44393815

外ネジプラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44393815 品番 518-40-40×20
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類ホース継手 形状プラグ 材質 寸法AR3/4 呼び40×20 寸法B(Φmm)19 寸法C(Φmm)13 寸法D(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする