※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
外ネジプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
40×25
注文コード
44393824
品番
518-40-40×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,570
この商品は
呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ホース継手
形状
プラグ
材質
鋼
寸法A
R1
呼び
40×25
寸法B(Φmm)
22
寸法C(Φmm)
13
寸法D(mm)
63
商品豆知識
配管工事を支える補助部材