カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
ナットプラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44393833
品番
518-43-20×6.5
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
種類
ホース継手
形状
プラグ
材質
鋼
呼び
20
寸法A(Φmm)
5.7
寸法B(mm)
43.5
適合ホース
6.5mm×10.0mm
商品豆知識
配管工事を支える補助部材