カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
内ネジソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44393851
品番
518-31-20×10
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
ホース継手
形状
ソケット
材質
鋼
寸法A
Rc3/8
呼び
20×10
寸法B(mm)
50.5
寸法C(Φmm)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材