カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
タケノコソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44393937
品番
518-32-20×3/8
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
ホース継手
形状
ソケット
材質
鋼
呼び
20
寸法A(Φmm)
11.5
寸法B(Φmm)
7.5
寸法C(mm)
71
適合ホースサイズ
3/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材