※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

518-41-20×3 内ネジプラグ カクダイ 44393964 518-41-20×3 内ネジプラグ カクダイ 44393964

内ネジプラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44393964 品番 518-41-20×3
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
種類ホース継手 形状プラグ 材質 寸法ARc1/8 呼び20×3 寸法B(Φmm)7.5 寸法C(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする