※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
内ネジプラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44393973
品番
518-41-20×6
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
種類
ホース継手
形状
プラグ
材質
鋼
寸法A
Rc1/4
呼び
20×6
寸法B(Φmm)
7.5
寸法C(mm)
36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材