※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
内ネジプラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44394007
品番
518-41-40×20
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
ホース継手
形状
プラグ
材質
鋼
寸法A
Rc3/4
呼び
40×20
寸法B(Φmm)
13
寸法C(mm)
45
商品豆知識
配管工事を支える補助部材