タケノコプラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44394025 品番 518-42-20×1/2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
種類ホース継手 形状プラグ 材質 呼び20 寸法A(Φmm)15 寸法B(Φmm)9 寸法C(mm)65 適合ホースサイズ1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする