※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

518-42-20×3/8 タケノコプラグ カクダイ 44394043 518-42-20×3/8 タケノコプラグ カクダイ 44394043

タケノコプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44394043 品番 518-42-20×3/8
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
種類ホース継手 形状プラグ 材質 呼び20 寸法A(Φmm)11.5 寸法B(Φmm)7.5 寸法C(mm)61 適合ホースサイズ3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする