※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの ホース
カクダイの エアーホース
エアホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44394061
品番
597-003-20
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,610
販売価格(税別)
¥
6,918
バスケットに入れる
長さ(m)
20
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
色
橙
材質
特殊配合樹脂
最高使用圧力(MPa)
1
用途
エアー用
使用温度範囲(℃)
1〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
使用流体
空気
特性
滑り性