※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44394086 品番 597-005-20
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥11,029
販売価格(税別)
10,026
長さ(m)20 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 材質特殊配合樹脂 最高使用圧力(MPa)1 用途エアー用 使用温度範囲(℃)1〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜1 使用流体空気 特性滑り性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2人が参考にしています
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする