※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
配管穴カバー用プレート
エアコンのドレーンホースなどの室内側の目隠しのために購入しました。ホワイトで壁クロスとあっているし、配管などのセンチをしっかり測ることをおすすめします。
配管の隙間埋めに使用。不定期に購入。同時購入のプレートも使用。
ちょうど良い厚みで加工しやすく、しっかりと貼れてよかったです。
配管等の穴を化粧するのに使います。価格帯もいいです。少し柔らかみや、のりの粘着製に不安有ります。
多種のサイズを同時手配しました。実際の設置箇所に試してからの設置となりました。無事に完了しました。