最大締付トルク(N・m)130
回転数(min-1[r.p.m])0〜2600
バッテリー電圧(V)18
打撃数(min-1[回/分])0〜3200
締付能力(普通ボルト)M5〜M12
バッテリー容量(Ah)1.5
用途ネジ締め、穴あけ
セット内容本体、新形状1.5Ahバッテリー、充電器、キャリングケース、両頭ビット×各1
質量(kg)1.25
定格電圧(V)18
ねじ締め能力(mm) 木ねじ(最大)125
締付能力(高力ボルト)M5〜M10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×240
充電時間(分)約33(空→フル)※AL1830CV使用時
アズワン品番65-0394-11