ジグソーブレード3本

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44394806 品番T1044DP
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

木工用。
高速切断で切断スピード重視。

有効刃長(mm)220 全長(mm)250 用途木工用高速切断 厚さ(mm)1.6 山数6 切断能力(mm)【木材・合板】5.0〜150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする